{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Vändskärsstorlek | 16 mm | |
Användning | Höger | |
Invändig | ja | |
Skaftdiameter DS | 20 mm | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 24 mm | |
Mittförskjutning L3 | 13,4 mm | |
totallängd L | 180 mm | |
Halsbredd L4 | 20 mm | |
Vändskärsskruv | 279810 2 | |
Underläggsplatta 1,5° | 272620 1,5 | |
Skruv förunder-läggs-platta | 279824 1 | |
användningsområde | Radiell invändig spårstickning | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 272171 120/16 | |
EAN/GTIN | 4045197430700 |