Fullprofilskär 55° utvändigt höger 19

Art-nr: 270803 19
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    291,55  SEK / st.
  • Från 10st.
    242,98  SEK / st.
på begäran
I lager
90 styck i lager
  • Gängtyp: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Flankvinkel: 55

Produktdetaljer

Tekniska data

Sort HB7125
Gängtyp BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Flankvinkel 55 grad
Tjocklek 3,6 mm
Vändskärsstorlek L 16 mm
Antal gängor/tum 19
Skärmaterial VHM
Användning Höger
Användning inomhus/utomhus utvändig
Vändskärsplattprofil Helprofil
Produktslag Vändskär för gängsvarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 270803 19
EAN/GTIN 4045197463098

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
60
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
intermittent