Pilno profilio plokštelė, 55°, išorinė, dešininė 19

Prekės Nr.: 270803 19

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    23,52 € / vnt.
  • Nuo10vnt.
    19,60 € / vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
90 vnt. yra sandėlyje
  • Sriegio tipas: BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
  • Profilio kampas: 55

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Kietlydinys HB7125
Sriegio tipas BSP; BSP-LH; BSW; BSW-LH; G; G-LH
Profilio kampas 55 laipsniai
Storis 3,6 mm
Plokštelės dydis I 16 mm
Vijų skaičius colyje 19
Ašmenys HM
Paskirtis dešininis
Vidiniam / išoriniam naudojimui išorin.
Keičiamųjų plokštelių profilis Pilnas profilis
Produkto rūšis Keičiamos plokštelės sriegių pjovimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 270803 19
EAN / GTIN 4045197463098

Informacinė pritaikymo lentelė

INOX <900 N/mm²
M
120
INOX >900 N/mm²
M
120
Ti >850 N/mm²
S
60
nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
pertraukiamas