Invändig skärhållare HM 85/06 mm

Art-nr: 268736 85/06
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
27 styck i lager
  • Invändigt svarvdjup upp till: 8×D
  • Skärmaterial: VHM
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 10 mm
Vändskärsstorlek 6 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 8×D
Skärmaterial VHM
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare E10K SGLCR/L06
Inställningsvinkel κ 95 grad
Passande vändskär GCCT 06020.
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 13,54 mm
Mittförskjutning L3 8,15 mm
Spännhöjd L2 9,5 mm
totallängd L 125 mm
Skruvsats förvändskär 269028 11
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268736 85/06
EAN/GTIN 4045197545893

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär