Invändig skärhållare stål 6/S4 mm

Art-nr: 268717 6/S4
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 6 mm
Vändskärsstorlek 4 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare A06X SCLDR/LS4
Inställningsvinkel κ 95 grad
Passande vändskär CDCT S4010.
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 6,92 mm
Mittförskjutning L3 3,73 mm
Spännhöjd L2 5,54 mm
totallängd L 65 mm
Utkragningslängd L1 18 mm
Skruvsats förvändskär 269028 10
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268717 6/S4
EAN/GTIN 4045197923738

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär