GCCT 060204 HB7125-1

Art-nr: 268600 HB7125-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    207,11  SEK / st.
  • Från 10st.
    172,67  SEK / st.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
220 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär GCCT 060204
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB7125-1
Skärmaterial VHM
Beläggning obelagd
Primäranvändning M
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare VS
Skärdjup ap 0,05 mm - 0,35 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,23 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 140 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 268600 HB7125-1
EAN/GTIN 4062406057725

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 
torrt
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen