DCMW 070204 M

Art-nr: 265762 M
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
10 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär DCMW 070204
Hörnradie 0,4 mm
Sort BUX220
Skärmaterial CBN
Skärförhållande kontinuerligt
Eggutförande M
Skärdjup ap 0,1 mm - 0,5 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,2 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 80 m/min - 200 m/min
Antal byten/skär 1
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 265762 M
EAN/GTIN 4045197818089

Användningstabell

Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

  • Engångsutförande.
  • Enskärigt.

Anmärkning:

Andra vändskärsformer, storlekar och hörnradier levereras på begäran.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare