DCMW 070204 M

Artikl br.: 265762 M
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice DCMW 070204
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta BUX220
Rezni materijal CBN
Uvjetovanost reza kontinuirano
Izvedba rezne oštrice M
Dubina reza ap 0,1 mm - 0,5 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,2 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 80 m/min - 200 m/min
Broj zamjena/oštrica 1
Fina/gruba obrada Fina obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 265762 M
EAN / GTIN 4045197818089

Tablica aplikacija

Čelik < 55 HRC
H
Čelik < 60 HRC
H
kontinuirano
 
nepravilno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

  • Jednostrana izvedba.
  • Jedna oštrica.

Napomena:

Ostali oblici izmjenjivih pločica, veličine i polumjeri isporučivi na upit.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata