Jeu de porte-outils 16 mm

Réf.: 265131 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
0 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 16 mm
Type d'utilisation Gauche
Norme DIN ISO 5610
Code ISO porte-outils SCLCL 1616H09; SDJCL 1616H11; SSSCL 1616H12
Plaquette adaptée CC.. 09T3..; DC.. 11T3..; SC.. 1204
Largeur fonctionnelle L4 20 mm
Longueur de tête L1 17 mm; 20 mm; 27 mm
Longueur totale L 100 mm
Pièce de rechange 269981 2
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 265131 16
EAN / GTIN 4045197941824

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange