GARANT Master Mute borrstångskaft Vibrationsdämpande QC/25

Art-nr: 264890 QC/25
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
17 styck i lager
  • Invändigt svarvdjup upp till: 8×D
  • Svängning: dämpad
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Mute
Invändigt svarvdjup upp till 8×D
Svängning dämpad
System QC
Invändig ja
totallängd L 255 mm
Centrumförskjutning H grundstomme 2,5 mm
icke monterbart område S 107 mm
rekommenderad spännlängd 100 mm
Montageskruvsats 269026 1
Instickskoppling för kylvätskeanslutning 269208
Högtryckskopplingsslang 269207
passande utbytesskärhuvuden 264834; 264835
Produktslag Grundstommar för invändiga skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 264890 QC/25
EAN/GTIN 4062406231187

Benämning

Leveransinnehåll:

Reduceradapter för kylvätskeanslutninjg.

Anmärkning:

Spänn inte mot det område som är märkt med S!
Dmin = 1/2 skaftdiameter + H + mittförskjutning L3 skärhuvud.
Bekväm borrstångsorientring med hjälp av svarvhuvud nr 265001.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Från samma serie "Master Mute" Visa alla