GARANT Master Mute utbytesskärhuvud QC/23

Art-nr: 264835 QC/23
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
15 styck i lager
  • System: QC
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie Master Mute
Användning Vänster
System QC
Invändig ja
Skaft / storlek 20 mm
ISO-kod utbytbart skärhuvud SDQCL
Passande vändskär DC.. 11T3..
Anliggningsvinkel 107,5 grad
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 26 mm
Mittförskjutning L3 15 mm
totallängd L 22 mm
Vändskärsskruv 269023 2
Produktslag Skärhuvud

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 264835 QC/23
EAN/GTIN 4251414902619

Benämning

Passar till:

Borrstångskaft nr 264890; 264894 och 264898.

Anmärkning:

Kombination av alla utbytesskärhuvuden med alla hållare är möjlig inom samma system (GL, QC, DM).

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Från samma serie "Master Mute" Visa alla
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
    System / vändskärsstorlek Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen