• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Svarv-vändskär VCMT 160408, för medelfin bearbetning

Art-nr.: 261476 HBT020
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
1 168 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Sort Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär VCMT 160408
Hörnradie 0,8 mm
Sort HBT020
Skärmaterial VHM
Beläggning TiCN
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare PM
Skärdjup ap 0,5 mm - 2,5 mm
Matning f 0,12 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 100 m/min - 280 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 261476 HBT020
EAN/GTIN 4062406257750
Tillverkarens nummer 261476 HBT020
Tillverkare/ansvarig person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

Login

Din kontaktperson

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen