VC.T 160408 HB7310

Art-nr: 261459 HB7310
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    279,82  SEK / st.
  • Från 10st.
    233,16  SEK / st.
på begäran
I lager
1 001 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär VCGT 160408
Hörnradie 0,8 mm
Sort HB7310
Skärmaterial VHM
Primäranvändning N
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare AM
Tolerans G
Skärdjup ap 0,1 mm - 4 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,5 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 350 m/min - 600 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261459 HB7310
EAN/GTIN 4045197672001

Användningstabell

Aluminium, plast
N
Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
CuZn
N
kontinuerligt
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen