Invändig skärhållare stål 16/11 mm

Art-nr: 261379 16/11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
4 styck i lager
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 16 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare A16M SVOCR/L11
Inställningsvinkel κ 140 grad
Passande vändskär VC.. 1103..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 22 mm
Mittförskjutning L3 9 mm
Spännhöjd L2 15 mm
Huvudängd L1 35 mm
totallängd L 150 mm
Skruvsats förvändskär 269028 7
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261379 16/11
EAN/GTIN 4062406710811

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tillbehör

Vändskär