VC.T 110304 HU7315-1

Art-nr: 261366 HU7315-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    225,33  SEK / st.
  • Från 10st.
    187,79  SEK / st.
på begäran
I lager
142 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär VCGT 110304
Hörnradie 0,4 mm
Sort HU7315-1
Skärmaterial VHM
Beläggning obelagd
Primäranvändning N
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare AF
Tolerans G
Skärdjup ap 0,05 mm - 1,5 mm
Matning f 0,03 mm/v - 0,25 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 50 m/min - 600 m/min
Antal byten/skär 2
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261366 HU7315-1
EAN/GTIN 4062406381530

Användningstabell

kontinuerligt
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen