Invändig skärhållare stål 8/05 mm

Art-nr: 261338 8/05
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 8 mm
Vändskärsstorlek 5 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare A08F SVJCR/L05
Inställningsvinkel κ 142 grad
Passande vändskär VC.. 0501..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 8 mm
Mittförskjutning L3 3 mm
Spännhöjd L2 7,5 mm
Halsbredd L4 6 mm
Huvudängd L1 15 mm
totallängd L 80 mm
Skruvsats förvändskär 269028 26
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261338 8/05
EAN/GTIN 4045197941275

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen