Invändig skärhållare HSS 20/11 mm

Art-nr: 261331 20/11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
6 styck i lager
  • Invändigt svarvdjup upp till: 5×D
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 20 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 5×D
Skärmaterial HSS
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare AH20Q SVJCR/L11
Inställningsvinkel κ 142 grad
Passande vändskär VC.. 1103..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 25 mm
Mittförskjutning L3 4,6 mm
Spännhöjd L2 19 mm
Halsbredd L4 12 mm
Huvudängd L1 38 mm
totallängd L 180 mm
Skruvsats förvändskär 269028 7
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261331 20/11
EAN/GTIN 4045197653994

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär