{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter Ds | 8 mm | |
Vändskärsstorlek | 5 mm | |
Användning | Höger | |
Invändigt svarvdjup upp till | 8×D | |
Skärmaterial | VHM | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | E08F SVJCR/L05 | |
Inställningsvinkel κ | 142 grad | |
Passande vändskär | VC.. 0501.. | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 8 mm | |
Mittförskjutning L3 | 3 mm | |
Spännhöjd L2 | 7,5 mm | |
Halsbredd L4 | 6 mm | |
Huvudängd L1 | 26 mm | |
totallängd L | 80 mm | |
Skruvsats förvändskär | 269028 26 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 261326 8/05 | |
EAN/GTIN | 4062406100414 |