Skärhållare 12/11 mm

Art-nr: 261315 12/11
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
2 styck i lager
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: nej

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 12 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Vänster
Norm Verkstadsnorm
Invändig nej
ISO-kod hållare SVACR/L 1212M11
Passande vändskär VC.. 1103..
Funktionsbredd L4 12 mm
Huvudängd L1 26 mm
totallängd L 150 mm
Skruvsats förvändskär 269021 1
Inställningsvinkel κ 90 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261315 12/11
EAN/GTIN 4045197798145

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen