TCMT 16T304 HBT130

Art-nr: 261018 HBT130
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
137 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär TCMT 16T304
Hörnradie 0,4 mm
Sort HBT130
Skärmaterial VHM
Primäranvändning M
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare MM
Skärdjup ap 0,3 mm - 2,5 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,35 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 50 m/min - 200 m/min
Beläggning TiCN
Antal byten/skär 3
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 261018 HBT130
EAN/GTIN 4062406257521

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare