TCMT 16T304 HBT130

Prekės Nr.: 261018 HBT130
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
227 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Keičiamos pjovimo plokštelės ISO kodas TCMT 16T304
Kampo spindulys 0,4 mm
Kietlydinys HBT130
Ašmenys HM
Pagrindinis naudojimas M
Pjovimo sąlygos retai pertraukiamas
Drožlialaužis MM
Pjūvio gylis ap 0,3 mm - 2,5 mm
Pastūma f 0,05 mm/aps. - 0,35 mm/aps.
Pjovimo greitis vc pagrindiniam naudojimui 50 m/min - 200 m/min
Danga TiCN
Keitimų / pjovimo briaunų skaičius 3
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Produkto rūšis keičiamosios plokštelės tekinimui

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 261018 HBT130
EAN / GTIN 4062406257521

Informacinė pritaikymo lentelė

nepertraukiamas
 
nereguliarus
 
drėgnas, maks.
 

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Įrankių laikikliai