SCMT 09T304 HB7415-1

Art-nr: 260742 HB7415-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    145,27  SEK / st.
  • Från 10st.
    121,08  SEK / st.
på begäran
I lager
235 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SCMT 09T304
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB7415-1
Skärmaterial VHM
Primäranvändning S
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare TIS
Skärdjup ap 0,2 mm - 1,5 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,3 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 50 m/min - 110 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260742 HB7415-1
EAN/GTIN 4062406749668

Användningstabell

Ti > 850 N/mm²
S
kontinuerligt
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen