• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Stålborrstång A.. SDXCR 93°, för vändskärplattor DC.., höger

Art-nr.: 260344 25/11
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
13 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Skaftform: Stål
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 25 mm
Vändskärsstorlek 11 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Skaftform Stål
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare A25R SDXCR/L11
Inställningsvinkel κ 93 grad
Passande vändskär DC.. 11T3..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 31,5 mm
Mittförskjutning L3 17 mm
Spännhöjd L2 23 mm
Effektivt djup T 10 mm
Huvudängd L1 50 mm
totallängd L 200 mm
Skruvsats förvändskär 269028 8
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Svarvbom

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 260344 25/11
EAN/GTIN 4045197877963
Tillverkarens nummer 260344 25/11