{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| Skaftdiameter Ds | 12 mm | |
| Vändskärsstorlek | 7 mm | |
| Användning | Höger | |
| Invändigt svarvdjup upp till | 3×D | |
| Skaftform | Stål | |
| Norm | Verkstadsnorm | |
| Invändig | ja | |
| ISO-kod hållare | A12L SDXCR/L07 | |
| Inställningsvinkel κ | 93 grad | |
| Passande vändskär | DC.. 0702.. | |
| Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 17 mm | |
| Mittförskjutning L3 | 9 mm | |
| Spännhöjd L2 | 11 mm | |
| Effektivt djup T | 4,3 mm | |
| Huvudängd L1 | 25 mm | |
| totallängd L | 140 mm | |
| Skruvsats förvändskär | 269028 7 | |
| Användning | Längssvarvning invändigt | |
| Produktslag | Svarvbom |
| Artikelnummer | 260344 12/07 | |
| EAN/GTIN | 4045197877932 | |
| Tillverkarens nummer | 260344 12/07 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |