Invändig skärhållare HSS 20/09 mm

Art-nr: 260022 20/09
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
19 styck i lager
  • Invändigt svarvdjup upp till: 5×D
  • Skärmaterial: HSS
  • Norm: Verkstadsnorm
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 20 mm
Vändskärsstorlek 9 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 5×D
Skärmaterial HSS
Norm Verkstadsnorm
Invändig ja
ISO-kod hållare AH20R SCLCR/L09
Inställningsvinkel κ 95 grad
Passande vändskär CC.. 09T3..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 23 mm
Mittförskjutning L3 13 mm
Spännhöjd L2 18 mm
totallängd L 200 mm
Utkragningslängd L1 100 mm
Skruvsats förvändskär 269028 8
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260022 20/09
EAN/GTIN 4045197652065

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen