Invändig skärhållare stål 25/12 mm

Art-nr: 260033 25/12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
20 styck i lager
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 25 mm
Vändskärsstorlek 12 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm DIN 8024
Invändig ja
ISO-kod hållare A25R SCLCR/L12
Inställningsvinkel κ 95 grad
Passande vändskär CC.. 1204..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 30 mm
Mittförskjutning L3 17 mm
Spännhöjd L2 24 mm
totallängd L 200 mm
Skruvsats förvändskär 269028 9
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260033 25/12
EAN/GTIN 4045197652355

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen