GARANT Master Turn borrstång stål spiraliserat, Vänster, Skaft-⌀/vändskärsstorlek: 20/09mm

Art-nr.: 260031 20/09
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
34 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie GARANT Master
Skaftdiameter Ds 20 mm
Vändskärsstorlek 9 mm
Användning Vänster
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm DIN 8024
Invändig ja
ISO-kod hållare A20R SCLCR/L09
Passande vändskär CC.. 09T3..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 22 mm
Mittförskjutning L3 11 mm
Spännhöjd L2 18 mm
Huvudängd L1 36 mm
totallängd L 200 mm
Skruvsats förvändskär 269028 8
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 260031 20/09
EAN/GTIN 4062406576738
Tillverkarens nummer 260031 20/09

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Från samma serie "GARANT Master" Visa alla

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen