{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Kat. Nr.:
| ISO-kod vändskär | WNMG 080408 | |
| Hörnradie | 0,8 mm | |
| Sort | HB7010-1 | |
| Skärmaterial | VHM | |
| Primäranvändning | P | |
| Skärförhållande | kontinuerligt | |
| spån-brytare | SG | |
| Skärdjup ap | 1,5 mm - 6 mm | |
| Matning f | 0,25 mm/v - 0,6 mm/v | |
| Skärhastighet vc primär användning | 100 m/min - 375 m/min | |
| Antal byten/skär | 6 | |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grov-bearbetning | |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |
| Artikelnummer | 252208 HB7010-1 | |
| EAN/GTIN | 4045197780362 | |
| Tillverkarens nummer | 252208 HB7010-1 | |
| Tillverkare/ansvarig person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |