{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Kat. sz.:
| Váltólapka ISO kód | WNMG 080408 | |
| Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
| Típus | HB7010-1 | |
| Szerszámanyag | HM | |
| Fő felhasználás | P | |
| Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
| Forgácstörő | SG | |
| Fogásmélység ap | 1,5 mm - 6 mm | |
| Előtolás f | 0,25 mm/ford. - 0,6 mm/ford. | |
| Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 100 m/min - 375 m/min | |
| Cserék / élek száma | 6 | |
| Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás | |
| Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
| Cikkszám | 252208 HB7010-1 | |
| EAN / GTIN | 4045197780362 | |
| Gyártó száma | 252208 HB7010-1 | |
| Gyártó/felelős személy | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |