WNMG 060404 HB7120-1

Art-nr: 252062 HB7120-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    148,26  SEK / st.
  • Från 10st.
    123,61  SEK / st.
på begäran
I lager
38 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WNMG 060404
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB7120-1
Skärmaterial VHM
Primäranvändning M
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare VM
Tolerans M
Skärdjup ap 0,5 mm - 4 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,5 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 80 m/min - 260 m/min
Antal byten/skär 6
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 252062 HB7120-1
EAN/GTIN 4045197820150

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerligt
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen