Invändig skärhållare stål 20/06 mm

Art-nr: 251942 20/06
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
31 styck i lager
  • Invändigt svarvdjup upp till: 3×D
  • Norm: DIN 8024
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftdiameter Ds 20 mm
Vändskärsstorlek 6 mm
Användning Höger
Invändigt svarvdjup upp till 3×D
Norm DIN 8024
Invändig ja
ISO-kod hållare A20Q PWLNR/L06
Inställningsvinkel κ 95 grad
Passande vändskär WN.. 0604..
Minimiförborrningshåldiameter Dmin 25 mm
Mittförskjutning L3 13 mm
Spännhöjd L2 19 mm
totallängd L 180 mm
Hävarm 259015 14
Hävarmsskruv 259018 10
Användning Längssvarvning invändigt
Produktslag Borrstång

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 251942 20/06
EAN/GTIN 4045197651488

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär