SNMG 120404 HB7415-1

Art-nr: 251142 HB7415-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    157,36  SEK / st.
  • Från 10st.
    131,21  SEK / st.
på begäran
I lager
169 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SNMG 120404
Hörnradie 0,4 mm
Sort HB7415-1
Skärmaterial HM
Primäranvändning S
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare TIS
Skärdjup ap 0,2 mm - 2 mm
Matning f 0,1 mm/v - 0,2 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 50 m/min - 110 m/min
Antal byten/skär 8
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 251142 HB7415-1
EAN/GTIN 4062406749385

Användningstabell

kontinuerligt
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen