• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Draai-wisselplaat SNMG 120404, voor nabewerking

Artikelnummer: 251142 HB7415-1
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.

Schaalprijzen:

  • van 1 Stuk
    € 13,02 / 1 Stuk
  • van 10 Stuk
    € 10,85 / 1 Stuk
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Op voorraad
485 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat SNMG 120404
Hoekradius 0,4 mm
Soort HB7415-1
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing S
Neventoepassing M
Snedecondities continu
Spaanbreker TIS
Snijdiepte ap 0,2 mm - 2 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,2 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 50 m/min - 110 m/min
Snijsnelheid vc Neventoepassing 70 m/min - 250 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 8
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 251142 HB7415-1
EAN/GTIN 4062406749385
Nummer fabrikant 251142 HB7415-1
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Toepassingstabel

Continu
 
nat maximaal