{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Vändskärsstorlek | 16 mm | |
Användning | Höger | |
Invändigt svarvdjup upp till | 3×D | |
Norm | Verkstadsnorm | |
Invändig | ja | |
ISO-kod hållare | A25T CKUNR/L16 | |
Inställningsvinkel κ | 93 grad | |
Passande vändskär | KNUX 1604.. R/L | |
Minimiförborrningshåldiameter Dmin | 36 mm | |
Mittförskjutning L3 | 20,5 mm | |
Spännhöjd L2 | 23 mm | |
totallängd L | 300 mm | |
Spännjärn | 259038 17 | |
Skruv för klamp | 259021 3 | |
Fjäder-sats | 259044 3 | |
Stift | 259049 4 | |
Användning | Längssvarvning invändigt | |
Produktslag | Borrstång |
Artikelnummer | 251016 25/16 | |
EAN/GTIN | 4045197711571 |