DNMG 150608 CA025P

Art-nr: 250892 CA025P
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
47 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär DNMG 150608
Hörnradie 0,8 mm
Sort CA025P
Skärmaterial VHM
Beläggning CVD
Primäranvändning P
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare PH
Skärdjup ap 1 mm - 5 mm
Matning f 0,25 mm/v - 0,8 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 70 m/min - 420 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grov-bearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250892 CA025P
EAN/GTIN 4960664864423
Tillverkarens nummer TMH00202

Användningstabell

kontinuerligt
 
oregelbundet
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen