DNMG 150608 CA025P

Artikl br.: 250892 CA025P
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice DNMG 150608
Kutni radijus 0,8 mm
Vrsta CA025P
Rezni materijal HM
Prevlaka CVD
Glavna primjena P
Uvjetovanost reza lagano prekinuto
Lomač odvojenih čestica PH
Dubina reza ap 1 mm - 5 mm
Posmak f 0,25 mm/okr - 0,8 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 70 m/min - 420 m/min
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada Grubo rezanje
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250892 CA025P
EAN / GTIN 4960664864423
Broj proizvođača TMH00202

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
nepravilno
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata
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
    Vrsta Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu