DNMG 150604 CA6525

Art-nr: 250696 CA6525
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
  • Minsta orderkvantitet 10 st.
  • Beställningssteg: 10 st.
på begäran
I lager
138 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär DNMG 150604
Hörnradie 0,4 mm
Sort CA6525
Skärmaterial VHM
Primäranvändning M
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare MQ
Skärdjup ap 0,3 mm - 2 mm
Matning f 0,05 mm/v - 0,25 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 60 m/min - 220 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250696 CA6525
EAN/GTIN 4960664513147
Tillverkarens nummer TJV02512

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen