• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

DNMG 150604 CA6525

Número de artículo: 250696 CA6525
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
En stock
138 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte DNMG 150604
Radio angular 0,4 mm
Clase CA6525
Material de corte MD
Aplicación principal M
Condición de corte ligeramente interrumpido
Rompevirutas MQ
Profundidad de corte ap 0,3 mm - 2 mm
Avance f 0,05 mm/rev. - 0,25 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 220 m/min
Número de cambios/cortes 4
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 250696 CA6525
EAN / GTIN 4960664513147
Número del fabricante TJV02512

Tablas de Aplicación

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
continuo
 
irregular
 
húmedo máximo
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas
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
    Clase precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra