Skärhållare 25/15 mm

Art-nr: 250610 25/15
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
88 styck i lager
  • Norm: DIN ISO 5610
  • Invändig: nej

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaftmått 25 mm
Vändskärsstorlek 15 mm
Användning Höger
Norm DIN ISO 5610
Invändig nej
ISO-kod hållare PDJNR/L 2525M15
Passande vändskär DN.. 1506..
Funktionsbredd L4 32 mm
Huvudängd L1 35 mm
totallängd L 150 mm
Underläggsplatta 259031 28
Hävarm 259015 8
Hävarmsskruv 259018 7
Fjäder-sats 259044 2
Fjäderstift-sats 259047 2
Inställningsvinkel κ 93 grad
Användning Plansvarvning; Längdsvarvning utvändig
Produktslag Skärhållare

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250610 25/15
EAN/GTIN 4045197650528

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    Skaft- / vändskärs-storlek (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen