CNMM 160612 HB7140-1

Art-nr: 250458 HB7140-1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    249,93  SEK / st.
  • Från 10st.
    208,32  SEK / st.
på begäran
I lager
509 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CNMM 160612
Hörnradie 1,2 mm
Sort HB7140-1
Skärmaterial VHM
Primäranvändning M
Skärförhållande snitt intermittent
spån-brytare VR
Skärdjup ap 2 mm - 8 mm
Matning f 0,2 mm/v - 0,8 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 40 m/min - 180 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grov-bearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250458 HB7140-1
EAN/GTIN 4045197820419

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuerligt
 
oregelbundet
 
vått maximal
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen