CNMM 160612 HB7140-1

Artikl br.: 250458 HB7140-1
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    21,24 € / Piece
  • od 10 Piece
    17,70 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
509 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice CNMM 160612
Kutni radijus 1,2 mm
Vrsta HB7140-1
Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
Glavna primjena M
Uvjetovanost reza lagano prekinut
Lomač odvojenih čestica VR
Dubina reza ap 2 mm - 8 mm
Posmak f 0,2 mm/okr - 0,8 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 40 m/min - 180 m/min
Broj zamjena/oštrica 4
Fina/gruba obrada Gruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 250458 HB7140-1
EAN / GTIN 4045197820419

Tablica aplikacija

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
kontinuirano
 
nepravilno
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata
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
    Vrsta Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu