CNMG 120404 SP0819

Art-nr: 250182 SP0819
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    210,59  SEK / st.
  • Från 10st.
    175,56  SEK / st.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
88 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär CNMG 120404
Hörnradie 0,4 mm
Sort SP0819
Skärmaterial VHM
Primäranvändning S
Sekundär användning M
Skärförhållande kontinuerligt
spån-brytare 4E
Skärdjup ap 1 mm - 5,5 mm
Matning f 0,15 mm/v - 0,55 mm/v
Skärhastighet vc primär användning 30 m/min - 120 m/min
Skärhastighet vc sekundär användning 150 m/min - 320 m/min
Antal byten/skär 4
Tilldelning huggning/skrubb Grovbearbetning till finbearbetning
Produktslag Vändskär för svarvning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 250182 SP0819
EAN/GTIN 2050001938138
Tillverkarens nummer 5652887

Användningstabell

Alu (kortspånig)
N
Alu > 10% Si
N
Stål < 500 N/mm²
P
Stål < 750 N/mm²
P
Stål < 900 N/mm²
P
Stål < 1100 N/mm²
P
Stål < 1400 N/mm²
P
Stål < 55 HRC
H
Stål < 60 HRC
H
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
kontinuerligt
 
vått maximal
 
torrt
 

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Sort Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen