• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

KOMET® MicroKom® BluFlex® 2 finspindlingssats, Spindelområde ⌀: 6-125mm

Art-nr.: 238398 6-125
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
7 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Spindelområde ⌀ (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Skaft: ABS
  • Invändig: ja

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Skaft ABS
Invändig ja
Spindelområde ⌀ 6 mm - 125 mm
Produktslag Spindelverktyg

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 238398 6-125
EAN/GTIN 4047109019041
Tillverkarens nummer M04 30210
Tillverkare/ansvarig person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Benämning

Utförande:

  • Linearitetsområde: −0,2 - +4,4 mm (-0,0079 - 0,1732 tum) i diameter.
  • µm-noggrann displayupplösning: 0,001 mm i diameter.
  • Finjusteringshuvudet kan ställas in radiellt och klämmas fast med en insexnyckel.
  • Modern, kontrastrik OLED-display direkt på finjusteringshuvudet.
  • Displayskärmen går att vrida 180°.
  • Enkel att använda direkt på pekskärmen.
  • Extra Bluetooth® Low Energy-gränssnitt för enkel visning på en vanlig Smartphone från och med Android™ eller IOS 7.
  • Högre varvtal tack vare inbyggd utjämning av ojämnheter.
  • Den mycket finkänsliga justeringen gör att man kan göra exakta inställningar.
  • Mätsystem med absolut sträcka – vid varje startförlopp matas den absoluta och den relativa slidpositionen ut.
  • Universellt ABS®-gränssnitt.
  • Lätt att byta batterier.
  • 1:1-kompatibel med det hittillsvarande systemets variationsmöjligheter.

Leveransinnehåll:

1 spindelnos: nr 238392
vardera 1 skärhållare: KOMET-nr 62863 04400 ⌀ 25 – 44 mm
KOMET-nr 62863 12500 ⌀ 44 – 125 mm
1 brygga: KOMET-nr 62860 12500 ⌀ 90 – 125 mm
1 skarptandning: KOMET-nr 62861 06300 ⌀ 25 – 63 mm
1 insexnyckel: KOMET-nr 62862 09300
vardera 1 borrstång: KOMET-nr 62850 00600 ⌀ 6 – 10 mm
KOMET-nr 62850 01000 ⌀ 10 – 14 mm
KOMET-nr 62850 01400 ⌀ 14 – 18 mm
KOMET-nr 62850 01800 ⌀ 18 – 22 mm
KOMET-nr 62850 02200 ⌀ 22 – 26 mm
vardera 4 vändskär: TOGX06T102EN-14 BK60 - KOMET-nr 62601 90206
TOGX090204EN-14 BK60 - KOMET-nr 62601 70409
2 vändskär: WOHX02T2001EL-G12 BK8440 - KOMET-nr 62600 00102
5 cylinderskruvar: KOMET-nr 62950 00000 - M5×16 mm
vardera 1 insexnyckel: 5IP; 6IP; 8IP; SW3; SW4