Finspindelsats ⌀ 9,75−30,1 mm HSK63

Art-nr: 237566 HSK63
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

Anslutning HSK63
Invändig ja
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 1
Batterityp LR3
Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081557 LR3
Produktslag Spindelverktyg

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 237566 HSK63
EAN/GTIN 4045197816702

Benämning

Utförande:

Med digitalt spindelhuvud nr 237568, digital displayenhet nr 237601, borrstänger och tillbehör i väskan.
Inställningsnoggrannhet 0,01 mm per delstreck / med nonie 0,002 mm i ⌀.
Med extra precisionsavläsning på 0,001 mm i ⌀.

⌀-inställning med mycket litet vändglapp genom direkt mätsystem.
För ⌀ 9,75 – 30,1 mm

Användningsdata:

För ursvarvningsstål med skaft-⌀ 16 mm och finborrningsbryggor. Med ISO-vändskär typ CC..0602.

Leveransinnehåll:

1 spindelnos: nr 237568 HSK63
vardera 1 borrstång (max. utsvarvningslängd): nr 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm); nr 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm);
nr 237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm); nr 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
1 vändskärshållare för brygga: Nr 237564 06
1 vändskär: nr 260052 Sort CU7010 (CCMT 060204)
1 digital displayenhet: Nr 237601

Reservdel:

Vändskärsskruv nr 219830.

Rekommendation:

Främst med vändskär nr 237695 och nr 237696.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar