Coffret d'alésage micrométrique avec tête à aléser ⌀ 9,75 − 30,1 mm HSK63

Réf.: 237566 HSK63
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
Délai de livraison approx. 1-2 jours ouvrables

Les délais de livraison sont des estimations pour l’expédition standard et sont basés sur les niveaux de stock actuels, l’heure et la date de réception de la commande et la capacité de livraison.

Les délais de livraison ne sont pas disponibles pour les commandes d’articles expédiés par transporteur, les articles qui ne sont pas en stock et les articles qui sont commandés directement auprès du fabricant.

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type d'attachement HSK63
Arrosage interne oui
Alimentation électrique Fonctionnement sur piles
Nombre de piles incluses 1
Type de pile LR3
Code art. piles/batteries incluses 081557 LR3
Type de produit Broche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 237566 HSK63
EAN / GTIN 4045197816702

Description

Exécution:

Mallette comprenant une tête à aléser numérique 237568, une unité d'affichage numérique 237601, des barres d'alésage et des accessoires.
Précision de réglage: 0,01 mm par graduation / 0,002 mm ⌀ au moyen d'un vernier.
Fonction de lecture de précision supplémentaire à 0,001 mm ⌀.

Réglage du ⌀ avec jeu d'inversion minimum via un système de mesure direct.
Pour ⌀ 9,75 – 30,1 mm

Utilisation:

Pour outils d'alésage avec ⌀ queue 16 mm et semelles d'alésage de finition. Avec plaquettes ISO type CC..0602..

Livraison:

1 tête à aléser: 237568 HSK63
1 barre d'alésage de chaque (longueur d'alésage max.): 237630 ⌀ 9,75 – 15,1 mm (30 mm) ; 237632 ⌀ 14,75 – 20,1 mm (51 mm) ;
237634 ⌀ 19,75 – 25,1 mm (72 mm) ; 237636 ⌀ 24,75 – 30,1 mm (82 mm).
1 porte-plaquettes pour le pont: 237564 06
1 plaquette: 260052 réf. CU7010 (CCMT 060204)
1 unité d’affichage numérique: 237601

Pièce(s) de rechange:

vis pour plaquette 219830.

Recommandation(s):

De préférence avec plaquettes 237695 et 237696.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange