KOMET® Unisix® vändskär 24-010

Art-nr: 236910 24-010
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    205,29  SEK / st.
  • Från 10st.
    171,07  SEK / st.
på begäran
I lager
448 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WOEX 05T304
Beteckning 24-010
Sort BK7935
Typ INOX
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,14 mm/v
Antal byten/skär 3
Produktslag Vändskär för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 236910 24-010
EAN/GTIN 4047109286221
Tillverkarens nummer W29 24010.047935

Användningstabell

INOX < 900 N/mm²
M
160
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Passar till:

Anmärkning:

Angivna riktvärden för användning avser KUB Trigon®.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare
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
    Beteckning typ W29 Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen