{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | KUB Pentron® | |
Nominell⌀ D | 22 | |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 2×D | |
Skaft | ISO 9766 | |
Borranvändning | kräver centreringsborrning; konvex krävs; kräver kryssborrning; kräver paketborrning; kräver snedställd utgång; kräver paketborrning | |
Invändig | ja | |
Bearbetningsstrategi | HPC | |
Effektiv längd L1 | 44 mm | |
Utkragningslängd LA | 63 mm | |
Skaftdiameter Ds | 25 mm | |
Skaftlängd Ls | 56 mm | |
ISO-kod vändskär | SOGX 07T208 20-... | |
Skruvsats förvändskär | 239652 6IP2 (1,0 Nm) | |
Antal skär Z | 1 | |
Produktslag | Vändskärsborrar |
Artikelnummer | 236614 22 | |
EAN/GTIN | 4047109278011 | |
Tillverkarens nummer | U42 12200 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
KOMET KUB Pentron® vändskärsborr Cylindriskt skaft 22 mm
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
5 271,85 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
4 511,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
13 styck i lager
3 701,51 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Antal skär Z | 1 | 1 | 1 |
Borrdjup för vändskärsborr upp till | 2×D | 2×D | 2×D |
Nominell⌀ D | 22 | 22 | 22 |
Skaftdiameter Ds | 25 | 25 | 25 |
Bearbetningsstrategi | HPC | HPC | HPC |
Effektiv längd L1 | 44 | 44 | 47 |
Utkragningslängd LA | 63 | 63 | 66 |