KOMET KUB Quatron® vändskärsborr ABS® skaft 38 mm

Art-nr: 235505 38
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
  • Borrdjup för vändskärsborr upp till: 3×D
  • Skaft: ABS
  • Borranvändning: Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; Kryssborrning; Bottenhålsborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
  • Invändig: ja

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie KUB Quatron®
Nominell⌀ D 38
Borrdjup för vändskärsborr upp till 3×D
Skaft ABS
Borranvändning Centrumborr; kräver kryssborrning; snedställd borrstart; Kryssborrning; Bottenhålsborrning; Urgröpning; Snedställt borrutlopp; sned förborrning
Invändig ja
Effektiv längd L1 114 mm
för tumdiameter 1 1/2 tum
Utkragningslängd LA 164 mm
ABS® skaftdiameter Ds 50 mm
ISO-kod vändskär SOEX 120508 44-..
Skruvsats förvändskär 239652 20IP (6,3 Nm)
Antal skär Z 1
totallängd L 195 mm
Produktslag Vändskärsborrar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 235505 38
EAN/GTIN 4047109026834
Tillverkarens nummer U11 53800

Benämning

Utförande:

Med ABS®-skaft.

Användningsdata:

Med vändskär nr 236520236576.

Leveransinnehåll:

Inklusive klämskruvar (utan vändskär).

Anmärkning:

Får bara användas under stabila maskinförhållanden.
Axialförskjuten borrning upp till Vmax = 0,25 mm, t.ex. med excenterjusteringsanordningen nr 239010 t.o.m. 239012.
Största diameter som kan uppnås genom uthäng = D + 0,5 mm.
Andra storlekar på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Vändskär
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
    ⌀ DC m7 (mm) Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen