KOMET® vändskär 44-000

Art-nr: 236560 44-000
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    273,18  SEK / st.
  • Från 10st.
    227,71  SEK / st.
på begäran
I lager
24 styck i lager

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär SOEX 120508
Beteckning 44-000
Sort BK6115
Typ GG(G)
Skärmaterial VHM
Matning f i stål < 900 N/mm2 0,25 mm/v
Antal byten/skär 4
Produktslag Vändskär för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 236560 44-000
EAN/GTIN 4047109074453
Tillverkarens nummer W83 44000.186115

Användningstabell

Stål < 1100 N/mm²
P
160
Stål < 1400 N/mm²
P
130
Stål < 55 HRC
H
60
GG(G)
K
200
vått maximal
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Periferin slipad, med rundad egg och sintrad spånbrytare.

Anmärkning:

Riktvärden för användning avser KUB Quatron®.
Bör ej användas som centrumskär!

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare