WOEX 06T304 E INOX

Art-nr: 232780 INOX
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    190,06  SEK / st.
  • Från 10st.
    158,42  SEK / st.
på begäran
I lager
450 styck i lager
  • Bearbetningsstrategi: MTC

Produktdetaljer

Tekniska data

ISO-kod vändskär WOEX 06T304 E
Sort HB7640
Skärmaterial VHM
Bearbetningsstrategi MTC
Matning f 0,12 mm/v
Antal byten/skär 3
Produktslag Vändskär för borrning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 232780 INOX
EAN/GTIN 4045197346704

Användningstabell

Stål < 500 N/mm²
P
275
Stål < 750 N/mm²
P
275
Stål < 900 N/mm²
P
215
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
165
Ti > 850 N/mm²
S
80
vått maximal
 

Benämning

Passar till:

GARANT vändskärssborrar nr 232298; 232300; 232302; 232310.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Verktygshållare